Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han C Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han C Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
HARTING Han C Kontakt für robusten Stromversorgungsstecker Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-7417758
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006208
EAN/GTIN:
     5059039177103
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Serie = Han C
Zubehörtyp = Crimpkontakt
Nennstrom = 40A
Minimale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Gender = Buchse
Anschlussart = Crimp

Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. Steckverbinder gleicher oder verschiedener Typen, die in einer Leitung angeordnet sind, sollten polarisiert werden, um eine falsche Verbindung zu verhindern. UL, CSA, SEV. Han-Com® Einsätze haben gemischte Leistungs- und Signalformate. Eine typische Kennung ist "4//2", d. h. es gibt 4 Stromversorgungskontakte und 2 Signalkontakte. Der Nennstrom ist für jede Art von Kontakt innerhalb eines bestimmten Einsatzes unterschiedlich. Han-Com®, Han D®, Han DD® und Han® E Crimpkontakte. Eine Serie von gedrehten Qualitäts-Crimpkontakten für Han-Com® -, Han D® -, Han DD® - und Han® E Einsätzen. Für optimale Crimpqualität ist auch die passende Crimpzange mit paralleler Crimpung sowie die geeignete Service-Crimpzange erhältlich. Eigenschaften und Vorteile:. Die Crimpzange mit Parallel-Crimpung sorgt für optimale Crimpqualität und verfügt über einen drehbaren Positionieranschlag. Siehe Best.-Nr. ; 114-770 114-770. Die Service-Crimpzange wird komplett mit Positionierhilfe für Service und kleine Montagen angeboten. Siehe Best.-Nr. ; 313-6607 313-6607. Informationen zur Produktanwendung. Die Kombinationssteckverbinder der Serie Han-Com sind industrielle Steckverbinder mit Stromversorgungs- und Signalkontakten in einem isolierten Gehäuse. Die Serie Han-Q umfasst Steckverbindereinsätze mit kompakter Bauweise, während die Serien Han D/DD/DDD Steckverbinder für Anwendungen mit hoher Stiftzahl enthalten.
Weitere Informationen:
Serie:
Han C
Zubehörtyp:
Crimpkontakt
Nennstrom:
40A
Minimale Drahtgröße mm2:
6mm²
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Crimp
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, 7417758, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Kontakte, HARTING, 09320006208, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Contacts
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4164*
€ 1,8664*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4448*
€ 1,9048*
2 Tage
482
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49211*
€ 1,97211*
3 Tage
40
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 1,98*
Lager 108
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8448*
€ 3,6812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6812*
€ 4,38063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2512*
€ 3,86893
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1912*
€ 3,79753
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0948*
€ 3,68281
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,8448*
€ 3,38531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0305
ab € 7,06*
Zubehör
Harting
09990000377
ab € 294,38*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,41*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.