Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmuller Schnittstellenmodul ST, 2-polig, DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417351
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8808340000
EAN/GTIN:
     4032248505920
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
LWL Adapter
lwl adapter
Anzahl der Kontakte = 2
Anschlusstyp = ST
Montagetyp = DIN-Schienenmontage
Abmessungen = 60 x 45 x 17.5mm
Tiefe = 17.5mm
Länge = 60mm
Breite = 45mm

Weidmüller DIN-Schienenklemmenausgänge. Diese Auswahl von Anschlussschienen-Ausgängen von Weidmuller ermöglicht die Verbindung von Installationskabeln, RJ45-Kabeln, FO-Kabeln mit ST-Steckverbindern. Mit einer integrierten Klemme für schnelle und einfache Montage ist dieser Anschlussschienen-Ausgang geeignet zur Montage an TS35-Anschlussschienen. Optionen:. ; 7417345 7417345 - 8-poliges IDC-RJ45-Steckverbinder-Schnittstellenmodul ; 7417351 7417351 - 2-poliges ST-Steckverbinder-Schnittstellenmodul ; 7417357 7417357 - 2-poliger RJ45-Steckverbinder, Schnittstellenmodul Buchse auf Buchse ; 7417360 7417360 - 2-poliges USB-Steckverbinder-Schnittstellenmodul ; 7417363 7417363 - 2-poliges SC-Steckverbinder-Schnittstellenmodul
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Anschlusstyp:
ST
Montagetyp:
DIN-Schienenmontage
Abmessungen:
60 x 45 x 17.5mm
Tiefe:
17.5mm
Länge:
60mm
Breite:
45mm
Weitere Suchbegriffe: 7417351, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Interface Module, Weidmüller, 8808340000, Connectors, Terminal Blocks, Interface Modules, Weidmuller
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,50*
€ 22,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,82*
€ 23,94*
€ 5,46*
ab € 17,95*
€ 24,05*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,10*
€ 25,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 26,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
8813500000
ab € 1,73*
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,73*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.