Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1μF ±10% / 250V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7416890
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C5750X7R2E105K230KA
EAN/GTIN:
     5059041759137
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.3mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.3mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = SMD

TDK Serie 2220 Typ C. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK. Die Serie C bietet auf Grund ihrer monolithischen Struktur eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eine hohe Kapazität wird durch die Verwendung mehrerer dünner keramischer Schichten erreicht. Geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte, auf Grund geringen Reihenersatzwiderstands (ESR) und ausgezeichneter Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Geeignete Anwendungen umfassen allgemeine Elektronik, mobile Kommunikationseinrichtungen, Büroautomatisierungsgeräte und Stromversorgungskreise. Weitere geeignete Anwendungen umfassen LED-Anzeigen, TV-Geräte, Server, Tablets, Notebooks und PCs.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.3mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.3mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7416890, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C5750X7R2E105K230KA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.