Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22μF ±20% / 25V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7416865
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C5750X7R1E226M250KA
EAN/GTIN:
     5059041945882
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.5mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK Serie 2220 Typ C. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK. Die Serie C bietet auf Grund ihrer monolithischen Struktur eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eine hohe Kapazität wird durch die Verwendung mehrerer dünner keramischer Schichten erreicht. Geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte, auf Grund geringen Reihenersatzwiderstands (ESR) und ausgezeichneter Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Geeignete Anwendungen umfassen allgemeine Elektronik, mobile Kommunikationseinrichtungen, Büroautomatisierungsgeräte und Stromversorgungskreise. Weitere geeignete Anwendungen umfassen LED-Anzeigen, TV-Geräte, Server, Tablets, Notebooks und PCs.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.5mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 22uf 25v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, 7416865, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C5750X7R1E226M250KA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,81*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 0,95*
€ 2,63*
1 Tag
10171
1
€ 14,99*
ab € 0,579*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.