Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47μF ±20% / 16V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7416862
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C5750X7R1C476M230KB
EAN/GTIN:
     5059041004886
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.3mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.3mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK Serie 2220 Typ C. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK. Die Serie C bietet auf Grund ihrer monolithischen Struktur eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eine hohe Kapazität wird durch die Verwendung mehrerer dünner keramischer Schichten erreicht. Geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte, auf Grund geringen Reihenersatzwiderstands (ESR) und ausgezeichneter Frequenzeigenschaften. Eigenschaften und Vorteile:. Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Geeignete Anwendungen umfassen allgemeine Elektronik, mobile Kommunikationseinrichtungen, Büroautomatisierungsgeräte und Stromversorgungskreise. Weitere geeignete Anwendungen umfassen LED-Anzeigen, TV-Geräte, Server, Tablets, Notebooks und PCs.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.3mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.3mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd keramikkondensator 16v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 16v, 7416862, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C5750X7R1C476M230KB, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.