Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7nF ±10% / 250V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7414661
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C2012X7R2E472K085AA
EAN/GTIN:
     5059041019392
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = SMD

TDK Typ C Serie 0805 C0G-, X6S-, X7R-, X7S-, X7T-, X8R- und Y5V-Dielektrikum. Universelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie C von TDK, geeignet für Hochfrequenz-Netzteile sowie Netzteile mit hoher Kontaktdichte. Eigenschaften und Vorteile:. Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Eine monolithische Struktur stellt überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sicher Niedriger ESL und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften ermöglichen einen Schaltungsaufbau, der theoretischen Werten genau entspricht Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Anwendungen:. Kommerzielle Güte für allgemeine Anwendungen wie allgemeine elektronische Geräte; mobile Kommunikationseinrichtungen; Netzteilschaltung; Büroautomatisierungsgeräte; TV, LED-Anzeigen; Server, PCs, Notebooks, Tablets
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd 4,7 nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7414661, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C2012X7R2E472K085AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.