Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 2AC, Berührungsloser Spannungsprüfer, 90V ac bis 1000V ac CAT IV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke 2AC, Berührungsloser Spannungsprüfer, 90V ac bis 1000V ac CAT IV
Artikel-Nr.:
     108EL-7414346
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK2AC/200-1000VCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Indikator-Typ = Spannung
Batterietyp = AAA
Stromversorgung = Batterie
Sicherheitskategorie = CAT IV 1000 V
Höhe = 148mm
Spannungserkennung max. = 1000V ac
Spannungserkennung min. = 90V ac
Betriebstemperatur min. = -10°C

Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen Erfüllt IEC 61010-1:2001, UL 61010-1 (2. Ausgabe), CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1-04 und ISA-82.02.01, Verschmutzungsgrad 2. Fluke FLK2AC/200-1000 V ACV-Detektor, Eng, C. FRN, Spn. Erkennt das statische elektrostatische Feld, das durch Wechselspannung durch Isolierung erzeugt wird, ohne Kontakt mit dem blanken Leiter zu erfordern. Ein rotes Leuchten an der Spitze zeigt das Vorhandensein von Spannung an. Spannungserkennung von 200 bis 1000 V ac, geeignet für eine Vielzahl von privaten, gewerblichen und industriellen Anforderungen Verwenden Sie einen speziellen Schaltkreis mit geringer Leistungsaufnahme, um die Batterielebensdauer zu verlängern und sicherzustellen, dass Ihr 2AC immer einsatzbereit ist NEU! Die innovative "Battery Check"-Tastenfunktion sorgt dafür, dass die Batterie in gutem Zustand ist* Kategorie IV - Produkt mit Überspannungsschutz 1000 V für erstklassigen Benutzerschutz Integriertes Clip-Design, optimiert für die Aufbewahrung im Taschenformat Stromversorgung über 2x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C. Fluke Robustheit und Zuverlässigkeit Zwei Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Indikator-Typ:
Spannung
Batterietyp:
AAA
Stromversorgung:
Batterie
Sicherheitskategorie:
CAT IV 1000 V
Höhe:
148mm
Spannungserkennung max.:
1000V ac
Spannungserkennung min.:
90V ac
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7414346, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kontaktlose Spannungsprüfer und Magnetfelddetektor, Fluke, FLK2AC2001000VCL, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Non Contact Voltage & Magnetic Field Indicators
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 33,91*
€ 40,03*
12
Frei Haus
ab € 33,7925*
€ 40,0525*
20 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 35,08*
€ 41,31*
16 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 35,82*
€ 42,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 33,08*
€ 45,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.