Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 33nF ±10% / 630V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7407644
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3216X7R2J333K160AA
EAN/GTIN:
     5059041752275
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 630V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Dielektrikum TDK Typ C, Serie 1206 X7R. TDK präsentiert die Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie 1206. Durch ihre monolithische Struktur, die für überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sorgt, eignen sich diese vielschichtigen Kondensatoren für verschiedene kommerzielle Anwendungen, von Netzteilschaltungen bis hin zu LED-Anzeigen. Diese Mehrschicht-Keramikkondensatoren sind bekannt für ihre niedrigen ESL- und ausgezeichneten Frequenzeigenschaften, die einen Schaltungsaufbau ermöglichen, der den theoretischen Werten entspricht. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Bauteile der Serie 1206 sind von Handelsqualität für allgemeine Anwendungen wie:. Allgemeine Elektrogeräte Mobile Kommunikationseinrichtungen Netzteilschaltungen Büroautomatisierungsgeräte TV LED-Anzeigen Server PCs Notebooks
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
630V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 33nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 7407644, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C3216X7R2J333K160AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,111*
€ 0,142*
40
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,20*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 9,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 3,20*
€ 3,808
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0608* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.