Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 220nF ±10% / 100V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7407603
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3216X7R2A224K115AA
EAN/GTIN:
     5059041752329
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 100V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.15mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = SMD

Dielektrikum TDK Typ C, Serie 1206 X7R. TDK präsentiert die Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie 1206. Durch ihre monolithische Struktur, die für überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sorgt, eignen sich diese vielschichtigen Kondensatoren für verschiedene kommerzielle Anwendungen, von Netzteilschaltungen bis hin zu LED-Anzeigen. Diese Mehrschicht-Keramikkondensatoren sind bekannt für ihre niedrigen ESL- und ausgezeichneten Frequenzeigenschaften, die einen Schaltungsaufbau ermöglichen, der den theoretischen Werten entspricht. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Bauteile der Serie 1206 sind von Handelsqualität für allgemeine Anwendungen wie:. Allgemeine Elektrogeräte Mobile Kommunikationseinrichtungen Netzteilschaltungen Büroautomatisierungsgeräte TV LED-Anzeigen Server PCs Notebooks
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
100V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.15mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.15mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, chip-kondensator 100v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 220nf, 7407603, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C3216X7R2A224K115AA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.