Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 4.7μF ±10% / 25V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7407584
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     C3216X7R1E475K160AC
EAN/GTIN:
     5059041752251
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Serie = C
Anschlussklemmentyp = SMD

Dielektrikum TDK Typ C, Serie 1206 X7R. TDK präsentiert die Mehrschicht-Keramikkondensatoren der Serie 1206. Durch ihre monolithische Struktur, die für überragende mechanische Festigkeit und Zuverlässigkeit sorgt, eignen sich diese vielschichtigen Kondensatoren für verschiedene kommerzielle Anwendungen, von Netzteilschaltungen bis hin zu LED-Anzeigen. Diese Mehrschicht-Keramikkondensatoren sind bekannt für ihre niedrigen ESL- und ausgezeichneten Frequenzeigenschaften, die einen Schaltungsaufbau ermöglichen, der den theoretischen Werten entspricht. Eigenschaften und Vorteile: Hohe Kapazität durch Präzisionstechnologien, die den Einsatz von mehreren dünneren dielektrischen Keramikschichten ermöglichen Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand auf Grund geringer ESR. Bauteile der Serie 1206 sind von Handelsqualität für allgemeine Anwendungen wie:. Allgemeine Elektrogeräte Mobile Kommunikationseinrichtungen Netzteilschaltungen Büroautomatisierungsgeräte TV LED-Anzeigen Server PCs Notebooks
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Serie:
C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 4,7uf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 025v, 7407584, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C3216X7R1E475K160AC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13910
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0654*
€ 0,234*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,90*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,042* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.