Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Hand Crimp-Systemzange, 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7406663
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000620
EAN/GTIN:
     5059039177783
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimp-Systemzange
Produkttyp = Crimpzangenrahmen
Betätigung = Hand
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 220 mm

Harting-Handwerkzeuge, Serie DIN 41612. Eine Werkzeugreihe, die sich besonders für den Einsatz mit der Serie DIN 41612 Typ D, E, F, FM und HM von Steckverbindern eignet, die Crimpkontakte erfordern. Best.-Nr. ; 740-6654 740-6654 ist eine Hand-Crimpzange zum Crimpen von Kontakten mit einem Querschnitt von 0,14 bis 1,5 mm2 gemäß DIN 41641 Best.-Nr. ; 740-6663. 740-6663. ist ein einfacher Handcrimpwerkzeugrahmen für BC/FC Kontakte, Matrizen müssen separat bestellt werden. Best.-Nr. ; 843-5996 843-5996 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von har-bus 64 Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-20 AWG und FC1-Crimpkontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 28-24 AWG Best.-Nr. ; 843-5990 843-5990 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 26-20 AWG Best.-Nr. ; 740-6666 740-6666 ist eine Crimpmatrize für den Einsatz in Rahmen der Crimpzange 740-6663. Zum Crimpen von Kontakten mit einem Drahtgrößenbereich von 20-16 AWG Best.-Nr. ; 865-8398 865-8398 ist eine BC-Aufnahme für den Einsatz in Crimpzange 740-6663
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzangenrahmen
Betätigung:
Hand
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Crimpzange ohne Crimpeinsatz, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, crimp-systemzange harting, crimp systemzange, kerbzange 1,5mm², 7406663, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, HARTING, 09990000620, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 218,38*
€ 254,35*
Frei Haus
ab € 228,68*
€ 263,14*
Frei Haus
ab € 231,80*
€ 265,18*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,7034*
€ 281,3834*
Lager 108
Frei Haus
ab € 289,52*
€ 340,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,98*
€ 372,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,04*
€ 353,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000621
ab € 154,44*
Zubehör
Harting
09990000622
ab € 154,09*
Zubehör
Harting
09990000623
ab € 155,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.