Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC IS10, Rc 1/8 Überdruck Druckschalter, 24V → 0,7 MPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC IS10, Rc 1/8 Überdruck Druckschalter, 24V → 0,7 MPa
Artikel-Nr.:
     108EL-7406405
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IS10-01S-6L
EAN/GTIN:
     5059039839704
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Durchflußwächter
Hydraulik-Druckschalter
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = Rc 1/8
Geeignete Medien = Luft, Gas
Typ = Reed
Nennspannung = 24 V, 48 V, 100V
Anschlussgewinde Größe = 1/8"
Serie = IS10
Kontaktfunktionen = Schließer
Anschluss - Gewindestandard = Rc
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP40

SMC-Der Druckschalter SMC Serie IS10 hat einen maximalen Betriebsdruck von 0,7 MPa. Er hat einen maximalen Prüfdruck von 1 MPa und 24 V, 28 V, 100 V Nennspannung. Lieferumfang: Dichtung und 3M-Anschluss Warnung: Druckluft ist, obwohl sie allgemein als sichere Energiequelle gilt, immer mit Vorsicht zu behandeln und darf unter keinen Umständen für andere Zwecke als für die vorgesehene verwendet werden.Eigenschaften und VorteileGewindeanschluss RC1/8 Luft- oder Edelgasmedien Kompakt und leicht Betriebstemperaturbereiche zwischen -5 °C und 60 °C. Reedschalter-Ausgang Abschirmungsplatte verhindert externe magnetische StörungenZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP40
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
Rc 1/8
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Typ:
Reed
Nennspannung:
24 V, 48 V, 100V
Anschlussgewinde Größe:
1/8"
Serie:
IS10
Kontaktfunktionen:
Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
Rc
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP40
Weitere Suchbegriffe: durchflußwächter smc, hydraulik druckschalter, drucktaster ip40, 7406405, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, IS1001S6L, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,77*
€ 68,99*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 54,59*
€ 70,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,86*
€ 82,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.