| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7401179 Herst.-Nr.: 8630CH15UNCLF EAN/GTIN: 5059041758406 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 15 D-Sub-Gehäusegröße = A Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Grau Serie = 8630CH
FCI D-Subminiatur Kunststoffkappe mit geradem Ausgang. Kunststoffkappen zur Verwendung mit D Subminiatur Steckverbindern. Diese grauen Kunststoffkappen zur Kabelmontage bestehen aus Thermoplast und besitzen einen geraden Kabelausgang. Die Jackschrauben dieser Kunststoffkappen sind erhältlich mit einem M3-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "M3LF") oder einem UNC 4.40-Gewinde (Teilenummern mit dem Suffix "UNCLF"). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 15 | D-Sub-Gehäusegröße: | A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Grau | Serie: | 8630CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse 15polig, kunststoffgehäuse, amphenol d-sub gehäuse, 7401179, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, 8630CH15UNCLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells |
| | |
| |