Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO APT402 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Abgewinkelt, 10mm Bohrfutter 1700 1/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO APT402 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Abgewinkelt, 10mm Bohrfutter 1700 1/min
RS PRO APT402 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Abgewinkelt, 10mm Bohrfutter 1700 1/min
RS PRO APT402 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Abgewinkelt, 10mm Bohrfutter 1700 1/min
RS PRO APT402 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Abgewinkelt, 10mm Bohrfutter 1700 1/min
RS PRO APT402 1/4Zoll Druckluft Bohrmaschine Abgewinkelt, 10mm Bohrfutter 1700 1/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7398405
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7398405
EAN/GTIN:
     5056070938120
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft bohrmaschine
Typ = Abgewinkelt
Hub-/Drehzahl = 1700 1/min
Vibrationspegel = 1.5m/s²
Bohrfutter Größe = 10mm
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Länge = 215mm
Modellnummer = APT402

Abgewinkelte Druckluftbohrer RS Pro, 10 Kompakt, keine Ladung erforderlich, hält viele Jahre und bietet einen konkurrenzfähigen Preis im Vergleich zu Elektrowerkzeugen. Dies ist ein schneller Überblick über die Druckluftbohrmaschine, aber es gibt noch viel mehr zu entdecken. Wir stellen stolz unsere RS PRO RS Pro Winkelbohrmaschine vor, die für geringes Gewicht (nur 0,9 kg) steht und einen Unterschied macht, wenn die Aufgaben viele Löcher erfordern. Die attraktive Aluminiumkonstruktion mit einer Drehzahl von bis zu 1700 U/min ist ideal zum Bohren, Reiben und Honen. Um bohren zu können, benötigen Sie einen zuverlässigen Druckluftkompressor, der für den sicheren und zufriedenstellenden Betrieb Ihrer Druckluftbohrmaschine von großer Bedeutung ist. Sie können einige unserer Druckluftwerkzeuge der führenden Marken DEWALT, SIP, Welding Star oder CIF unten entdecken. (182-8736) 182-8736 Welding Star 1,5 HP 24 L Luftkompressor, 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50-l-Luftkompressor, 114 psi (386-7828) 386-7828 CIF 135 W 1-l-Luftkompressor, 6 bar, 14,5 kg (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6-l-Luftkompressor, 8 bar, 21 kg (175-1191) 175-1191 DEWALT 0,4 PS 9,5-l-Luftkompressor, 9 bar, 11 kg (175-1190) 175-1190 DEWALT 0,4 HP 9,5 L Druckluftwerkzeugzubehör, 9 bar, 11 kg Die abgewinkelte Druckluftbohrmaschine mit einem durchschnittlichen Luftverbrauch von 4 cfm/113 l/min macht die Pistolenbohrmaschine zu einem Werkzeug, das in Ihrer Garage oder von professionellen Benutzern verwendet werden kann. Ein wesentlicher Vorteil von Druckluftbohrern im Vergleich zu herkömmlichen Elektrobohrmaschinen besteht darin, dass sie eine einfache Konstruktion sind, was bedeutet, dass weniger interne Komponenten und in Verbindung mit einem hochwertigen Druckluftkompressor konsistente und leistungsfähige Ergebnisse liefern. Abgewinkelte Druckluftbohrer haben außerdem geringere Vibrationen (unser Modell hat 1,5 m/s__LW_AT__2) als Elektrobohrer, was sie benutzerfreundlicher und sicherer macht. Eigenschaften und Vorteile Die Druckluftbohrmaschine verfügt über einen hinteren Auslass durch den Griff Schlüsselloser Spannfutter von Jacobs für schnellen Bohrerwechsel im Inneren des Spannfutters Und ziehen Sie das Futter um es herum durch Drehen fest Leistungsstarker Luftmotor Positive Auslöseraktion Klang von 87 dBA Durchschnittlicher Luftverbrauch von 4 cfm/113 l/min Die leichte Bauweise von 0,9 kg Maximal zulässiger Betriebsdruck: 90 psi (6,2 bar) Empfohlene Schmierungen 10 Gewicht SAE-Öl Beeindruckende Drehzahl von bis zu 1700 U/min Winkelkopf für einfachen Zugriff Anwendungen Die umschaltbare Druckluftbohrmaschine ist einfach zu bedienen und beschleunigt ohne jeden Frage Ihre Arbeit. Die abgewinkelte Druckluftbohrmaschine ist ideal für Montagearbeiten, einschließlich: Schrankarbeiten Herstellung von Fensterrahmen Durchstoßreparatur Aufreiben Honen Häufig gestellte Fragen Wie entferne ich das Futter von meinem Druckluftbohrer? Diese Übung ist ganz einfach. Halten Sie den Bohrer fest, stecken Sie den Spannschlüssel ein und schlagen Sie mit dem Hammer scharf (gegen den Uhrzeigersinn drehen), um das Bohrfutter von der Gewindespindel zu lösen. Sie können diesen Vorgang einige Male wiederholen, um die Spannfutter zu reduzieren, um das alte Bohrfutter zu lösen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere Familienmarke und bietet Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Abgewinkelt
Hub-/Drehzahl:
1700 1/min
Vibrationspegel:
1.5m/s²
Bohrfutter Größe:
10mm
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Länge:
215mm
Modellnummer:
APT402
Weitere Suchbegriffe: 7398405, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Bohrmaschinen, RS PRO, APT402, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,80*
€ 337,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,40*
€ 328,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,60*
€ 313,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dormer Tools
B901 6.0MM
ab € 21,66*
Zubehör
RS Pro
4952084
ab € 350,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.