Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RAC03-C Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 250mA 3W, EIN 90 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RAC03-C Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 250mA 3W, EIN 90 → 264V ac Gekapselt, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-7398348
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RAC03-12SC
EAN/GTIN:
     5059039740970
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 37.8mm
Breite = 23.9mm
Tiefe = 15.65mm
Serie = RAC03-C
Temperatur min. = -25°C

EN-60950-1, UL-60950-1 (beide noch ausstehend). MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 75 °C. Recom 3 W, Leiterplattenmontage, vergossen, Einfachausgang, geregeltes, getaktetes AC/DC-Netzteil - Serie RAC. 3 W-Netzteil mit Universaleingang und AC/DC-Konverter mit Einfachausgang der Serie RAC mit sehr flacher Bauform. Diese AC/DC-Konverter mit Universaleingang und Einfachausgang sind für die Leiterplattenmontage geeignet und haben einen hohen Wirkungsgrad, eine niedrige Standby-Leistung und eine hohe Betriebstemperatur. Anwendungen für die AC/DC-Konverter: flache Netzteile für Uhren, Fernbedienungsempfänger und Mikrocontroller-Stromkreise. Großer Eingangsspannungsbereich Sehr flach: H x B x T: 15,65 x 23,90 x 37,80 mm Niedrige Standby-Leistungsaufnahme: 80 mW 3-kVac-Isolierung Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Hohe Betriebstemperatur Sanftanlauf Kurzschluss- und Übertemperaturschutz EMV gemäß EN 55022 Klasse B
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
37.8mm
Breite:
23.9mm
Tiefe:
15.65mm
Serie:
RAC03-C
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: platinen schaltnetzteil 12v, platinen netzteil, 7398348, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Recom, RAC0312SC, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72210S0251K101
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.