Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78C-1.0 Schaltregler, Eingang 12 → 42V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 9W, 1A, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7398294
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78C9.0-1.0
EAN/GTIN:
     5059039741045
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 12 → 42V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP 3
Nennleistung = 9W
Wirkungsgrad = 90%
Brumm- und Störspannung = 100mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = R-78C-1.0
Netzausregelung = ±0.2%
Länge = 11.6mm

Allgemeine Sicherheit: EN 60950-1:2006 und A11:2009 und A1:2010 Standby-Leistung: EN62301:2005. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsminderung über 68 °C. DC/DC-Wandler mit Einfachausgang, Serie R-78Cxx 1.0L. Die Recom R-78Cxx-Serie sind hocheffiziente, nicht isolierte Schaltregler, die ideal geeignet sind, die Linearregler der Serie 78xx mit 1 A zu ersetzen und stiftkompatibel zu sein. Der Konverter hat einen Hochspannungs-Eingangsbereich und es sind keine Kühlkörper erforderlich, da wenig Energie verschwendet wird. Er verfügt über einen großen Eingangsbereich mit Kurzschlussschutz und thermischer Abschaltung. Eigenschaften und Vorteile. Flache Bauform Pin kompatibel mit Linearreglern LM78xx Hoher Wirkungsgrad, nicht isoliert, keine Kühlkörper erforderlich Vollständig geschützt gegen Kurzschluss Positiver auf negativer Konverter Geringe Restwelligkeit und Rauschen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
12 → 42V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP 3
Nennleistung:
9W
Wirkungsgrad:
90%
Brumm- und Störspannung:
100mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
R-78C-1.0
Netzausregelung:
±0.2%
Länge:
11.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7398294, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78C9010, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934008
ab € 3,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.