Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltregler, Eingang 13 → 36V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltregler, Eingang 13 → 36V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1934008
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1934008
EAN/GTIN:
     5059044147764
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 13 → 36V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 94/89%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur min. = -40°C
Netzausregelung = ±0.4%
Betriebsdauer = 2000 (Minimum)kh
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
13 → 36V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
94/89%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Netzausregelung:
±0.4%
Betriebsdauer:
2000 (Minimum)kh
Weitere Suchbegriffe: 1934008, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, RS PRO, K7809M1000R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.