Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 100bar, Analog 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 100bar, Analog 4 → 20 mA, für Flüssigkeit, Gas
Artikel-Nr.:
     108EL-7396780
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PBT-RB100SG1SSNAMA0Z
EAN/GTIN:
     5059040289628
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 100bar
Genauigkeit = ±0,5 %
Ausgangstyp = Analog
Medium = Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Reaktionszeit = 4 ms
Strom max. = 25 mA
Versorgungsspannung = 8 → 30 Vdc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = 0°C

PBT Drucktransmitter. Der PBT-Drucktransmitter wurde für die Druckmessung in Flüssigkeit und Gas entwickelt. Diese Drucksensoren sind für den Einsatz in allgemeinen industriellen Anwendungen wie Maschinen- und Anlagenbau, Druckregelung, Werkzeugmaschinen und in hydraulischen und pneumatischen Systemen vorgesehen. Dieser universelle Drucktransmitter ist ideal für alle Ihre Anforderungen sowie seine präzise Messtechnik, hat kompakte Abmessungen und ist schnell und einfach zu installieren, sodass er perfekt in Bereichen ist, in denen nur wenig Platz zur Verfügung steht. Es hat keine beweglichen Teile, d. H. Es ist kein mechanischer Verschleiß oder Wartung erforderlich, und mit der Schutzart IP67 kann es für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise Kein mechanischer Verschleiß, ermüdungsfrei und wartungsfrei Unempfindlich gegen korrosive Medien 4-polige elektrische M12-Anschlüsse für universelle Anwendungen Gehäusematerial aus Edelstahl Schnelle und einfache Installation Robustes Design für höhere Zuverlässigkeit IP67 - geschützt vor Staub und Wasser Kann in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +80 °C verwendet werden
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
100bar
Genauigkeit:
±0,5 %
Ausgangstyp:
Analog
Medium:
Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Reaktionszeit:
4 ms
Strom max.:
25 mA
Versorgungsspannung:
8 → 30 Vdc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 7396780, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Sick, PBTRB100SG1SSNAMA0Z, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.