Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CA, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 200V dc, Ø 18mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7394513
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCA2D221MHD
EAN/GTIN:
     5059043780160
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 12000h
Toleranz = ±20%

Typ CA
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
12000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 220uf, alu elko, nichicon alu elko, 7394513, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCA2D221MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.