| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7393592 Herst.-Nr.: LE-0509-01W EAN/GTIN: 5059045991656 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24V Lampentyp = LED Lampensockel = Keilsockel Durchmesser = 4.5mm Länge = 20.3mm Betrachtungswinkel = 95° Nennstrom = 15mA
LEDs mit Keilsockel JKL. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24V | Lampentyp: | LED | Lampensockel: | Keilsockel | Durchmesser: | 4.5mm | Länge: | 20.3mm | Betrachtungswinkel: | 95° | Nennstrom: | 15mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 7393592, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LE050901W, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps |
| | |
| |