Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venture Lighting Natriumdampflampe SON-T 100 W E40 Elliptisch Klar 10000 lm 2000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7393302
Hersteller:
     Venture Lighting
Herst.-Nr.:
     HPST100W/E40/HO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Leuchtmittel E40
Sockel E40
Leistung = 100 W
Lampensockel = E40
Lampenform = Elliptisch
SON Typ = SON-T
Oberflächen Finish = Klar
Länge = 211 mm
Durchmesser = 46mm
Lichtstärke = 10000 lm
Lichteffizienz = 100lm/W
Farbwiedergabe = 25
Farbtemperatur = 2000K
Energieeffizienzklasse UK = F

Hochdruck-Leuchtstoffröhre SON-T mit hoher Lichtstärke (HO). Die klaren röhrenförmigen Hochleistungs-SON-Lampen mit hoher Leistung von Venture sind effizienter und damit energiesparender, indem sie mehr Lumen pro Watt als Standard-SON-Lampen liefern.
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Lampensockel:
E40
Lampenform:
Elliptisch
SON Typ:
SON-T
Oberflächen Finish:
Klar
Länge:
211 mm
Durchmesser:
46mm
Lichtstärke:
10000 lm
Lichteffizienz:
100lm/W
Farbwiedergabe:
25
Farbtemperatur:
2000K
Energieeffizienzklasse UK:
F
Weitere Suchbegriffe: entladungslampe e40 100w, entladungslampe e40, 7393302, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Natriumdampflampen, Venture Lighting, HPST100WE40HO, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Sodium Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.