Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom LED-Treiber 4,5 → 36 V dc LED-Treiber, Ausgang 2 → 35V dc / 300mA, Dimmbar Konstantstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom LED-Treiber 4,5 → 36 V dc LED-Treiber, Ausgang 2 → 35V dc / 300mA, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     108EL-7385648
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.30/PL/B
EAN/GTIN:
     5059039740833
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
recom led treiber
Ausgangsspannungsbereich = 2 → 35V dc
Ausgangsleistung max. = 10.5W
Ausgangsstrombereich = 300mA
Dimmbar = Ja
Eingangsspannung = 4,5 → 36 V dc
Betrieb = Konstantstrom
LED-Controller = LED-Treiber
Dimmbetrieb = 0 bis 4,35 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Nennstrom = 0 → 300mA
Serie = RCD-24-PL
Konfiguration = Offene Bauform
Primärtyp = DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
2 → 35V dc
Ausgangsleistung max.:
10.5W
Ausgangsstrombereich:
300mA
Dimmbar:
Ja
Eingangsspannung:
4,5 → 36 V dc
Betrieb:
Konstantstrom
LED-Controller:
LED-Treiber
Dimmbetrieb:
0 bis 4,35 V dc, PWM
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Nennstrom:
0 → 300mA
Serie:
RCD-24-PL
Konfiguration:
Offene Bauform
Primärtyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 10,5w, 7385648, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, Recom, RCD24030PLB, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,21*
€ 18,35*
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 18,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.