Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 600V SMD 1V MiniDIP SMD 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7385033
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     HD06-T
EAN/GTIN:
     5059043929231
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 800mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MiniDIP SMD
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 4.9 x 4 x 2.7mm
Breite = 4mm

UL, E94661. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie HD, Diodes Inc. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Ideal geeignet für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
800mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MiniDIP SMD
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
4.9 x 4 x 2.7mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 7385033, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, HD06T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
FL 6/12
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.