Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7383412 Herst.-Nr.: 05006181001 EAN/GTIN: 4013288108876 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = TORX® Abtriebsgröße = T5 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 80 mm Gesamtlänge = 161 mm Griff-Material = Zweikomponenten Oberflächen-Finish = Zinkphosphat
VDE-isolierter Schraubendreher 167 i für TORX ® -SchraubenVDE-Schraubendreher Wera mit Mehrkomponenten-Kraftform Plus-Griff für schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten: Harte Greifflächen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, während weiche Zonen für hohe Drehmomentübertragung sorgen. Einzeln geprüft im Wasserbad bei 10.000 Volt für sicheres Arbeiten bei der zulässigen Spannung von 1000 Volt. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug. Die sechseckige Anti-Roll-Funktion verhindert ein Wegrollen am Arbeitsplatz.Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bei 1000 Volt Glatte harte Zonen für schnelles Drehen, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe Sechseckige Abrollsicherung gegen Wegrollen ZinkphosphatiertVDE-isolierter Schraubendreher 167 i für TORX ® -Schrauben, TX 5 x 80 mm Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | TORX® | Abtriebsgröße: | T5 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 161 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Oberflächen-Finish: | Zinkphosphat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx tr schraubenzieher wera, torx plus schraubenzieher, torx tr schraubenzieher t5, 7383412, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05006181001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,18* | € 5,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 5,77* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,31* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,28* | € 5,81* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,90* | € 8,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|