| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7382738 Herst.-Nr.: 7382738 EAN/GTIN: 5056112108085 |
| |
|
| | |
| Kalkschutz-Mechanismus = Elektrolytisch, magnetisch Anschluss = 22 mm Steckfitting Maximale Durchflussrate = 64.8l/min Verbindungsgröße = 22mm Gewinde Fitting Typ = Steckfitting
WRAS. Calcombi, die Kombination aus einem magnetischen und einem elektrolytischer Kalkhemmer Steckmontagenarmaturen, 22-mm-Einheit fest, 2x Schaftadapter 22-15 mm (einschließlich Einsätze) Spannklammer x 2 Installationsanweisungen. Registrierungskarte für lebenslange Garantie. Magnetische und elektrolytische Mini-Kalkhemmer CalCombi. Diese Zweifacheinheit kann an der Kaltwasserleitung angebracht werden, um Kalkablagerungen von jedem Heizgerät wie einem Kessel, einer Dusche oder einem Zylinder zu verhindern. Der CalCombi Mini induziert eine einzelne Polarität in das Wasser und verhindert so den Aufbau von Kalkablagerungen gemäß den aktuellen Bauvorschriften. Zulassung: WRAS Anschluss: 22-mm- bis 15-mm-Steckmontage-Schaftadapter Weitere Informationen: | | Kalkschutz-Mechanismus: | Elektrolytisch, magnetisch | Anschluss: | 22 mm Steckfitting | Maximale Durchflussrate: | 64.8l/min | Verbindungsgröße: | 22mm | Gewinde Fitting Typ: | Steckfitting |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7382738, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohrleitungswartung und Wasseraufbereitung, Kalkschutzsysteme, RS PRO, SICALCOMBIMINI, Plumbing & Pipeline, Pipework Maintenance & Water Treatment, Scale Inhibitors |
| | |
| |