Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bananenstecker, Grün/Gelb, Buchse, Vergoldet, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-737910
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     972356188
EAN/GTIN:
     4002044198084
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Farbe = Grün/Gelb
Gender = Buchse
Anschlussart = Flachstecker
Nennspannung = 1000 V ac/dc
Nennstrom = 32A
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Länge = 33mm
Kontaktmaterial = Messing

Sicherheits-Einbaubuchse SEB 2620-F6,3 1000V. Länge: 33mm Montageloch Ø: 12mm Zum Einbau in Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5mm Wandstärke Flachsteckanschluss 6,3 x 0,8 nach DIN 46 244 Für Schiebe-Hülsen- und Starre-Hülsen-System Farbe: in 6 verschiedenen Farben
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün/Gelb
Gender:
Buchse
Anschlussart:
Flachstecker
Nennspannung:
1000 V ac/dc
Nennstrom:
32A
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Länge:
33mm
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: laborbuchse sks hirschmann grün gelb, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder gelb, 737910, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Bananenstecker, Hirschmann Test & Measurement, 972356188, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,50*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,81*
€ 7,20*
6 Tage
47
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.