Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay VY1 SLCC Keramikkondensator, 4.7nF, 500V ac, Y5U, Durchsteckmontage, ±20%, 16 (Dia.) x 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7368952
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VY1472M63Y5UG6TV0
EAN/GTIN:
     5059040911765
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 4,7nf 500v
Kapazität = 4.7nF
Spannung = 500V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5U
Durchmesser = 16mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 19mm
Abmessungen = 16 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y1
Betriebstemperatur max. = +125°C

UL, CSA, VDE. X1/Y1 Keramikscheibe Serie VY1 halogenfrei. AC-Leitungsklasse X1: 760 Vac, Klasse Y1: 500 Vac Extrem zuverlässiger, radialer Keramikscheibenkondensator Ummantelung aus schwer entflammbarem Epoxidharz gemäß UL94V-0 Halogenfrei gemäß IEC 61249-2-21
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7nF
Spannung:
500V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5U
Durchmesser:
16mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
19mm
Abmessungen:
16 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y1
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, keramikkondensator 500v, 7368952, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Einschichtige Keramikkondensatoren, Vishay, VY1472M63Y5UG6TV0, Passive Components, Capacitors, Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.