Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2300 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 7A, Radial / R-DC 37mΩ, Ø 32.51mm x 16.51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7360980
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2312-V-RC
EAN/GTIN:
     5059043760780
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 100 µh
speicherdrossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 7A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 37mΩ
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 32.51mm
Tiefe = 0.65Zoll
Höhe = 16.51mm
Abmessungen = 32.512 (Dia.) x 16.51mm
Anschlussraster = 13.208mm
Serie = 2300
Anschlussdurchmesser = 1.0668mm

Bourns Radiale Drossel Serie 2300. DC/DC-Wandler, EMI-Filter Geringe Abstrahlung Geringer Kernverlust Hohe Strombelastbarkeit Horizontale oder vertikale Montage Produktgröße: 32,5 mm Außendurchmesser, 16,5 mm dick Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
7A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
37mΩ
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
32.51mm
Tiefe:
0.65Zoll
Höhe:
16.51mm
Abmessungen:
32.512 (Dia.) x 16.51mm
Anschlussraster:
13.208mm
Serie:
2300
Anschlussdurchmesser:
1.0668mm
Weitere Suchbegriffe: 7360980, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 2312VRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
242
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 5,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,22*
€ 5,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 2,39*
€ 6,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1048448
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.