Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2200 Speicherdrossel Induktivität, 100 μH, ±15%, 4.4A, Radial / R-DC 56mΩ, Ø 24.13mm x 13.97mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7360955
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2212-V-RC
EAN/GTIN:
     5059043833088
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 100 µh
speicherdrossel
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 4.4A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 56mΩ
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 24.13mm
Tiefe = 0.55Zoll
Höhe = 13.97mm
Abmessungen = 24.13 (Dia.) x 13.97mm
Anschlussraster = 11.176mm
Serie = 2200
Betriebstemperatur max. = +105°C

Bourns Radiale Drossel Serie 2200. DC/DC-Wandler, EMI-Filter Geringe Abstrahlung Geringer Kernverlust Hohe Strombelastbarkeit Horizontale oder vertikale Montage Produktgröße: 24,1 mm Außendurchmesser, 14 mm dick Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
4.4A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
56mΩ
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
24.13mm
Tiefe:
0.55Zoll
Höhe:
13.97mm
Abmessungen:
24.13 (Dia.) x 13.97mm
Anschlussraster:
11.176mm
Serie:
2200
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 7360955, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 2212VRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1048443
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.