Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2100 Speicherdrossel Induktivität, 10 μH, ±15%, 10.8A, Radial / R-DC 6mΩ, Ø 21.84mm x 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7360924
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2101-V-RC
EAN/GTIN:
     5059043930046
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 10 µh
speicherdrossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 10.8A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 6mΩ
Toleranz = ±15%
Durchmesser = 21.84mm
Tiefe = 0.45Zoll
Höhe = 11.43mm
Abmessungen = 21.84 (Dia.) x 11.43mm
Anschlussraster = 8.636mm
Serie = 2100
Betriebstemperatur max. = +105°C

Bourns Radiale Drossel Serie 2100. DC/DC-Wandler, EMI-Filter Geringe Abstrahlung Geringer Kernverlust Hohe Strombelastbarkeit Horizontale oder vertikale Montage Produktgröße: 21,8 mm Außendurchmesser, 11,4 mm dick Betriebstemperatur: -55 °C bis +105 °C
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
10.8A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
6mΩ
Toleranz:
±15%
Durchmesser:
21.84mm
Tiefe:
0.45Zoll
Höhe:
11.43mm
Abmessungen:
21.84 (Dia.) x 11.43mm
Anschlussraster:
8.636mm
Serie:
2100
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 7360924, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Bourns, 2101VRC, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.