Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Handyman Multifunktions-Werkzeug, Multitool, Edelstahl Klinge, 155g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-736030
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     13773
EAN/GTIN:
     7611160100382
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Klingenmaterial = Edelstahl
Länge geschlossen = 91mm
Klingentyp = Gerade
Einziehbar = Ja
Serie = Handyman
Gewicht = 155g

Schweizer Messer. Hochwertige, multifunktionale Messer aus rostfreiem Stahl, mit Befestigungsöse. SwissChamp - 33 Funktionen: große/kleine Klinge, Korkenzieher, Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher, Kapselheber mit Schraubendreher, Abisolierer, Ahle, Schere, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lupe, Holzsäge, Fisch-Maß mit Hakenauszieher, metrisch und zöllig, Nagelfeile mit Metallfeile, Nagelreiniger, Metallsäge, Fein-Schraubendreher, Schlüsselring, Pinzette, Zahnstocher, Meißel, Zange mit Drahtschneider, Mini-Schraubendreher, Kugelschreiber. Handyman - 24 Funktionen: große/kleine Klinge, Korkenzieher, Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher, Kapselheber mit Schraubendreher, Abisolierer, Ahle, Schere, Holzsäge, Meißel, Nagelfeile mit Metallfeile, Nagelreiniger, Metallsäge, Fein-Schraubendreher, Zange mit Drahtschneider, Schlüsselring, Pinzette und Zahnstocher. Explorer - 16 Funktionen: große/kleine Klinge, Korkenzieher, Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher, Kapselheber mit Schraubendreher, Abisolierer, Ahle, Schere, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Lupe, Schlüsselring, Pinzette und Zahnstocher.
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Edelstahl
Länge geschlossen:
91mm
Klingentyp:
Gerade
Einziehbar:
Ja
Serie:
Handyman
Gewicht:
155g
Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser victorinox, multifunktionsmesser, 736030, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Taschenmesser & Multitools, Victorinox, 13773, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Pocket Knives & Multi-tools, Swiss Army Knife
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,07*
€ 59,16*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 60,90*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,67*
€ 65,67*
€ 3,50*
ab € 55,34*
€ 70,66*
2 Tage
38
€ 7,90*
ab € 64,31*
€ 81,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.