Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Terrapin SCE2 6 Mini Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Amphenol Terrapin SCE2 6 Mini Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Amphenol Terrapin SCE2 6 Mini Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-7350784
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SCE2-B-01K06-07PN
EAN/GTIN:
     5059041926577
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400,0 V
Gehäusegröße = 6
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur max. = +125°C

Terrapin Schnappbuchsen Serie SCE2. Terrapin Schnappsteckverbinder der Serie SCE2 sind geeignet für den Einsatz mit Terrapin Einbausteckern. Diese Buchsen verfügen über ein schwarzes versilbertes Gehäuse, einen ausgezeichneten EMV-Schutz und die Schutzart IP68 im gesteckten Zustand. Sie haben keine Verriegelungsvorrichtung wie die Terrapin Steckverbinder mit Verriegelung. Diese Terrapin-Steckverbinder wurden ursprünglich entwickelt für Steckverbinder an Soldatenausrüstungen wie Funkgeräte und GPS-Geräte und sind ebenfalls geeignet für LAN-Switches, USB 2.0, unbemannte Bodensensoren usw. Schwarzes Steckverbindergehäuse, versilbert Passend für Terrapin Einbausteckverbinder Steckverbinder mit Schutzart IP68 2500+ Steckspiele
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400,0 V
Gehäusegröße:
6
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 7350784, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Amphenol Limited, SCE2B01K0607PN, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
123GB-0799-0
ab € 17,87*
Zubehör
Amphenol
SCE2-B-76A06-07SN-001
ab € 61,99*
Zubehör
Amphenol
SCE2-B-76A06-07SN-002
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.