Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Terrapin SCE2 6 Mini Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 3.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7350762
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SCE2-B-76A06-07SN-001
EAN/GTIN:
     5059041692106
Suchbegriffe:
7350762
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Industrie / Automation Steckverbind...
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400 V
Gehäusegröße = 6
Gehäusematerial = Messing
Betriebstemperatur max. = +125°C

Terrapin Einbausteckverbinder Serie SCE2, Leiterplatten-Lötfahne und Lötkelch. Terrapin Einbausteckverbinder der Serie SCE2 sind geeignet für den Einsatz mit Schnapp- (kein mechanischer Verriegelungsmechanismus) oder Verriegelungsausführungen (Verriegelung an Kupplungsring) geeignet. Diese Steckverbinder bieten einen ausgezeichnete EMV-Schutz und erfüllen im gesteckten Zustand die Schutzart IP68. Diese Terrapin-Steckverbinder wurden ursprünglich entwickelt für Steckverbinder an Soldatenausrüstungen wie Funkgeräte und GPS-Geräte und sind ebenfalls geeignet für LAN-Switches, USB 2.0, unbemannte Bodensensoren usw. Schwarzes Steckverbindergehäuse, versilbert Leiterplattenstifte oder Lötanschluss Passend für Schnapp- oder Verriegelungsausführungen Steckverbinder mit Schutzart IP68 2500+ Steckspiele Rückseitige Kontermutter
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400 V
Gehäusegröße:
6
Gehäusematerial:
Messing
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
SCE2-B-01K06-07PN
ab € 51,06*
Zubehör
Amphenol
SCE2-B-L1K06-07PN
ab € 94,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.