Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Quasi-Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Quasi-Sinuswelle
Mascot Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Quasi-Sinuswelle
Mascot Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Quasi-Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     108EL-7350719
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2985120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Inverter
Wechselrichter
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 300W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 500W
Ausgangsleistung Wellenform = Quasi-Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Eurostecker
Wirkungsgrad = 90%
Betriebsdauer = 53000h
Länge = 148.5mm
Breite = 127.5mm
Tiefe = 66mm
Gewicht = 780g

Der Benutzer muss sicherstellen, dass die zu versorgenden Geräte für den Anschluss an diese Netzadapter geeignet sind – Schutz vor Feuchtigkeit. EN 60950. Bei Verwendung der 120-W-Einheiten mit Zigarettenanzündersteckern muss die Fahrzeugsteckdose für 1 A (0,5 A bei 24 V-Einheiten) für je 10 W Leistung ausgelegt sein. Modifizierte Sinuskurve, 120 bis 1500 W, 3-polige UK-, 2-polige Euro- oder Schutzkontaktsteckdosen. DC/AC-Wechselrichter mit modifizierter Sinuskurve und EU- oder UK-Ausgangsbuchse. Diese DC/AC-Wechselrichter mit modifizierter Sinuskurve erfüllen die Kategorie "E" für Fahrzeuganwendungen, besitzen ein kompaktes Design und sind kurzschlussgeschützt. 10 bis 15 V DC oder 20 bis 30 V DC Eingang Eingangsanschluss über Schraubanschlussklemmen (Modell 9985, 9986 und 9987 – Modell 9985 außerdem mit einem Satz Batteriekabeln), Batterieklemmen (Modell 2985) oder Zigarettenanzünder (Modell 9984 und 2984) Ausgangsanschluss wahlweise 3-polig GB, 2-polig Euro oder Schuko Mit "E"-Zulassung für Fahrzeuganwendungen Abschaltung bei entladener Batterie Batterieentladungsalarm Eingangs-Überspannungs-, Übertemperatur- und Überlastschutz Kurzschlussfest Beleuchteter Ein-/Ausschalter Oberwellen gemäß EN 61000 Ideal zur Versorgung von mobilen Bürogeräten, kleinen Elektrowerkzeugen und Kleingeräten sowie als Notstromversorgung Eine separate Fernbedienung (Best.-Nr. ; 397-9735 397-9735 ) ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Modelle 9987 und 9988 aus einer Entfernung von bis zu 5 m. Sie ist direkt mit dem Wechselrichter verbunden.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
300W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
500W
Ausgangsleistung Wellenform:
Quasi-Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Eurostecker
Wirkungsgrad:
90%
Betriebsdauer:
53000h
Länge:
148.5mm
Breite:
127.5mm
Tiefe:
66mm
Gewicht:
780g
Weitere Suchbegriffe: mascot inverter, inverter, inverter 300w, 7350719, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Mascot, 2985120000, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,44*
€ 214,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,79*
€ 185,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8160024
ab € 52,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.