Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Modifizierte Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 12V dc / 230V ac 300W Modifizierte Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     108EL-8160024
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8160024
EAN/GTIN:
     5056112188285
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Eingangsspannung = 12V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 300W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 600W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Universal
Länge = 195mm
Breite = 102mm
Tiefe = 55.5mm
Gewicht = 630g
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C

RS Pro 300 W DC/AC-Wechselrichter mit fester Installation, 12 V DC/230 V ACWenn Sie die DC-Batterie Ihres Autos für Geräte verwenden müssen, die mit Wechselstrom betrieben werden, verwendet dieser fest installierte DC/AC-Wechselrichter eine modifizierte Sinuswelle, um einen Wechselstrom nachzuahmen. Dadurch können Sie Ihre Batterie für alternative Funktionen umleiten und so die Gleichstromversorgung effektiv in Wechselstrom umwandeln. Mit einem externen Ein/Aus-Schalter und zwei Ausfall-/Betriebs-LED-Signalleuchten ist die Bedienung dieses 300-W-Wechselrichters einfach und intuitiv. Die USB- und universellen UK/EU-Ausgangsbuchsen machen sie besonders vielseitig, wenn es um Konnektivitätsoptionen geht. Der Wechselrichter wird auch in einem eloxierten Aluminiumgehäuse geliefert, das eine lange Lebensdauer bietet und die Wärmeableitung maximiert. Der modifizierte Sinuswechselrichter verfügt über mehrere Schutzfunktionen, die Sie und Ihre Geräte vor Kurzschlüssen, Überhitzung und Überlastungen schützen, was dies zu einem sicheren und praktischen Gerät macht, wenn Sie Werkzeuge mit Netzstrom betreiben müssen.Eigenschaften und Vorteile• Ein-/Ausgangsspannung von 12 V dc und 230 V AC • Ausgangsleistung von 300 W (durchgehend), 600 W (intermittierend) • Universeller Ausgangsanschluss • Gewicht: 630 g. • Länge: 195 mm • Breite: 102 mm • Tiefe von 55,5 mm • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +40 °C. • 50/60 Hz Ausgangsfrequenzbereich • Übertemperatur-, Überspannungs-, Überlast-, Verpolungs- und KurzschlussschutzfunktionenRS PRORS PRO ist unsere Eig
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
12V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
300W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
600W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Universal
Länge:
195mm
Breite:
102mm
Tiefe:
55.5mm
Gewicht:
630g
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: kfz inverter, kfz wechselrichter, rs pro wechselrichter, 8160024, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, RS PRO, CAR300U1225C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3402421
ab € 31,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.