Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Temperatur Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7349740
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1-LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Temperatur
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Temperatur
Temperaturmessung max. = +80 °C
Stromversorgung = Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,5 °C
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LCD
Temperatur Messauflösung = 0.5°C

1/2 AA-Batterie und Wandmontageclip. EL-USB-1-LCD. USB-Temperatur-Datenlogger mit LCD. Der Datenlogger ist ideal für Anwendungen, bei denen das Messen erweiterter Temperaturbereiche erforderlich ist. Auf Knopfdruck können Sie mit dem integrierten Display zwischen dem aktuellen, minimalen und maximalen Temperaturprotokoll wechseln. Der Logger lässt sich einfach einrichten und die heruntergeladenen Daten können durch Einstecken der Einheit in den USB-Anschluss eines PC und Verwendung der kostenlosen EasyLog-Software angezeigt werden. Daten können dann grafisch dargestellt, gedruckt und zur detaillierten Analyse in weitere Anwendungen exportiert werden. Misst die Temperatur im Bereich von –35 °C → +80 °C. Benutzerfreundliche Software steht unter www.easylogusb.com zum Download zur Verfügung Kompatibel mit Windows XP, Vista und Windows 7 (einschließlich 64 Bit). Datenexport in Microsoft Excel. Batteriebetriebene, autonome Lösung Batterie im Lieferumfang enthalten. Einfache USB-Schnittstelle für Setup und zum Herunterladen von Daten. Über 16000 Temperaturmesswerte und 16000 Feuchtigkeitsmesswerte. Benutzerprogrammierbare Abtastraten und Alarm für zu hohe/niedrige Werte. LED-Statusanzeige: hellrot und grün. LCD mit hohem Kontrast zum Anzeigen der letzten protokollierten Messwerte. Aufzeichnungsmodi Start auf Knopfdruck und verzögert. Kompatibel mit Datensammler EL-DataPad.
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Temperatur
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Temperatur
Temperaturmessung max.:
+80 °C
Stromversorgung:
Batterie
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,5 °C
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LCD
Temperatur Messauflösung:
0.5°C
Weitere Suchbegriffe: lascar temperaturlogger, 7349740, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB1LCD, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 59,21*
€ 77,85*
€ 4,00*
ab € 59,07*
€ 79,05*
€ 5,90*
ab € 60,70*
€ 80,23*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 64,50*
€ 82,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.