Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347321
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347321
EAN/GTIN:
     5056112106449
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 12.7mm
Breite = 6.6mm
Tiefe = 17.44mm
Abmessungen = 12.7 x 6.6 x 17.44mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Nennspannung = 28V dc
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing

RS - Miniaturschiebeschalter. Geeignet für Schwall-Lötverfahren bei 260 °C für 5 Sekunden Betätigungselement aus schwarzem Nylon, DAP-Tasche und Gehäuse aus rostfreiem Stahl Typische Anwendungen: Leiterplatten- oder Frontplattensteuerung für tragbare Produkte, Messtechnik, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, IT-Geräte und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
12.7mm
Breite:
6.6mm
Tiefe:
17.44mm
Abmessungen:
12.7 x 6.6 x 17.44mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Nennspannung:
28V dc
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, rs pro schiebeschalter, 7347321, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 5MS1S602AM7QNS, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.