Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347303
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347303
EAN/GTIN:
     5056112106395
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Oben
Länge = 15.75mm
Breite = 8mm
Tiefe = 9.3mm
Abmessungen = 8 x 9.3 x 15.75mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 30000Cycles
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS - Miniaturschiebeschalter. Geeignet für Schwall-Lötverfahren bei 260 °C für 5 Sekunden Betätigungselement aus schwarzem Nylon, DAP-Tasche und Gehäuse aus rostfreiem Stahl Typische Anwendungen: Leiterplatten- oder Frontplattensteuerung für tragbare Produkte, Messtechnik, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, IT-Geräte und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Oben
Länge:
15.75mm
Breite:
8mm
Tiefe:
9.3mm
Abmessungen:
8 x 9.3 x 15.75mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
30000Cycles
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, rs pro schiebeschalter, 7347303, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 5MS1S102AVS2QES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.