Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-polig PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-polig PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-polig PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-polig PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 1-polig PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347296
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347296
EAN/GTIN:
     5056112106371
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Seitlich
Länge = 12.7mm
Breite = 6.6mm
Tiefe = 6.87mm
Abmessungen = 12.7 x 6.6 x 6.87mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Nennspannung = 28V dc
Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C

RS Pro Leiterplatten-Schiebeschalter, einpolig, Doppeltumschalter (SPDT) Rastend, 5 A @ 28 V DC-SeiteDieser Schiebeschalter aus unserer bewährten RS Pro Serie bietet eine reibungslose Funktion für eine schnelle Ein-/Aus-Steuerung. Mit drei Schalterstellungen kann er durch Drücken des Schiebereglers auf Ende oder Aus eingeschaltet werden, indem er in der Mitte bleibt. Das Schaltergehäuse besteht aus DAP (Diallylphthalat), einem robusten Kunststoff, der eine ausgezeichnete elektrische Isolierung und eine hohe Wärmebeständigkeit bietet. Er ist für 28 V dc ausgelegt und hält Temperaturen von -30 °C bis +85 °C stand Das Produkt ist aus Edelstahl mit versilberten Messingkontakten untergebracht und ist robust und Durable. Dadurch hat dieser Schiebeschalter eine mechanische Lebensdauer von 30.000 Schaltspielen. Die Installation erfolgt schnell und einfach mit durchkontaktierten Anschlussklemmen für die direkte Montage auf Leiterplatten. Dieses Produkt wurde einer gründlichen Prüfung unterzogen, um unseren hohen Standards zu entsprechen. Es hat viele Anwendungen, hauptsächlich als primärer Netzschalter in kleinen, batteriebetriebenen elektrischen Geräten.Eigenschaften und Vorteile• 1-poliger Doppelschalter (SPDT) • DAP-Gehäuse (Diallylphthalat) und Edelstahlgehäuse • Verriegelungsbetrieb für Ein/Aus-Steuerung • Seitenbetätigungselement aus Nylon • Silberkontakte • Kann direkt auf Leiterplatten (PCB) montiert werden • Nennspannung: 28 V dc • Kontaktstrom von 5 A bei 28 V DC • Kontaktwiderstand von 10 mΩ • Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +85 °C. • Abmessungen: 12,7 mm (L) x 6,6 mm (B) X 6,87 mm (D) • Durchsteck-Anschlussklemmen • Mechanische Lebensdauer von 30.000 Zyklen • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Seitlich
Länge:
12.7mm
Breite:
6.6mm
Tiefe:
6.87mm
Abmessungen:
12.7 x 6.6 x 6.87mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Nennspannung:
28V dc
Betriebstemperaturbereich:
-30 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter edelstahl, 7347296, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 5MS1S102AM6QES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.