Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schiebeschalter Rastend, 2-poliger Wechsler PCB-Montage 5 A bei 28 V dc, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347283
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347283
EAN/GTIN:
     5056112106357
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
rs pro schiebeschalter 2-pol
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 5 A bei 28 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 12.7mm
Breite = 11.43mm
Abmessungen = 12.7 x 11.43mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 30000Cycles
Betriebstemperatur max. = +85°C

RS - Miniaturschiebeschalter. Geeignet für Schwall-Lötverfahren bei 260 °C für 5 Sekunden Betätigungselement aus schwarzem Nylon, DAP-Tasche und Gehäuse aus rostfreiem Stahl Typische Anwendungen: Leiterplatten- oder Frontplattensteuerung für tragbare Produkte, Messtechnik, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, IT-Geräte und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
5 A bei 28 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
12.7mm
Breite:
11.43mm
Abmessungen:
12.7 x 11.43mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
30000Cycles
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, 7347283, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 5MD1S202AM7QNS, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.