Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schiebeschalter Ein-Aus-Ein, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schiebeschalter Ein-Aus-Ein, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss
RS PRO Schiebeschalter Ein-Aus-Ein, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347268
EAN/GTIN:
     5056112106302
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
schiebeschalter 1 polig ein/aus/ein
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Oben
Länge = 10.16mm
Breite = 5.08mm
Tiefe = 9.2mm
Abmessungen = 10.16 x 5.08 x 9.2mm
Kontaktwiderstand = 20mΩ
Nennspannung = 120V ac
Betriebstemperatur min. = -30°C

RS - Ultra-Miniaturschiebeschalter. Geeignet für Schwall-Lötverfahren bei 260 °C für 5 Sekunden Betätigungselement aus schwarzem Nylon, DAP-Gehäuse und verzinntes Messinggehäuse Typische Anwendungen: Leiterplattensteuerung für tragbare Geräte, Messtechnik, Haushaltsgeräte, medizinische Geräte, IT-Geräte und Telekommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
3 A @ 120 V ac
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Oben
Länge:
10.16mm
Breite:
5.08mm
Tiefe:
9.2mm
Abmessungen:
10.16 x 5.08 x 9.2mm
Kontaktwiderstand:
20mΩ
Nennspannung:
120V ac
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 1polig, 7347268, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 5FS3S1020M2QNS, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.