| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7347255 Herst.-Nr.: 7347255 EAN/GTIN: 5056112106272 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-Aus-Ein Kontaktnennstrom = 400 mA @ 20 V dc Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 3.8mm Betätigermaterial = Nylon glasfaserverstärkt Kontaktwiderstand = 100mΩ Betriebstemperaturbereich = -30 → +85°C
Abgedichtete Ultraminiatur-Kippschalter nach IP67 der RS-Serie. Abgedichtete Ultraminiatur-Kippschalter nach IP67 der RS-Serie mit einem niedrigen Kontaktwiderstand und Goldkontaktwerkstoff. Ultraminiatur-Kippschalter der RS-Serie haben einen Mindestisolationswiderstand von 500 mΩ und eine Mindestdurchschlagsfestigkeit von 500 V eff auf Meeresspiegelhöhe. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-Aus-Ein | Kontaktnennstrom: | 400 mA @ 20 V dc | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 3.8mm | Betätigermaterial: | Nylon glasfaserverstärkt | Kontaktwiderstand: | 100mΩ | Betriebstemperaturbereich: | -30 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 1-polig ein-aus-ein, hebelschalter, hebelschalter on off on, 7347255, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2US3T1A1M2RES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |