Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss
RS PRO PCB-Montage Kippschalter 1-polig Ein-Aus-Ein 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347224
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347224
EAN/GTIN:
     5056112106197
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 4.95mm
Betätigerlänge = 9.4mm
Betätigermaterial = Messing verchromt
Kontaktwiderstand = 0.02Ω
Erfüllte Normen = RoHS & bleifrei

Kippschalter, Subminiatur – RS-Serie. Subminiaturkippschalterserie von RS mit einem niedrigen Kontaktwiderstand, verfügbar entweder mit Silber (Q) oder Gold (R) als Kontaktwerkstoff. Die Subminiaturkippschalter der RS-Serie haben einen Mindestisolationswiderstand von 1000 mΩ, 500 V und eine Mindestdurchschlagsfestigkeit von 1000 V eff auf Meeresspiegelhöhe.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-Aus-Ein
Kontaktnennstrom:
3 A @ 120 V ac
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
4.95mm
Betätigerlänge:
9.4mm
Betätigermaterial:
Messing verchromt
Kontaktwiderstand:
0.02Ω
Erfüllte Normen:
RoHS & bleifrei
Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 1-polig ein-aus-ein, hebelschalter, hebelschalter on off on, 7347224, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2MS3T1B4M2QES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.