| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7346817 Herst.-Nr.: 7346817 EAN/GTIN: 5056112105091 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Montageart = PCB-Montage Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 120/250V ac IP Schutzart = IP 67 Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac Kontaktmaterial = Versilberte Kupferlegierung Herst.-Teile-Nr. = 8AS8P1A1M6QESV
Druckschalter für Leiterplatten-/Frontplattenmontage. Abgedichtete Subminiatur-Druckschalter von RS. Die Schalter sind gegen Löt- und Reinigungsprozesse abgedichtet. Sie eignen sich für Anwendungen wie Telekommunikation, Netzwerke Geräte, Messtechnik und Steuerungen. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Montageart: | PCB-Montage | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 120/250V ac | IP Schutzart: | IP 67 | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 120 V ac | Kontaktmaterial: | Versilberte Kupferlegierung | Herst.-Teile-Nr.: | 8AS8P1A1M6QESV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter ip67, 7346817, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, 8AS8P1A1M6QES, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |