| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7346785 Herst.-Nr.: 7346785 EAN/GTIN: 5056112104995 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 6.35mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Weiß Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 32/50/125V ac Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac Kontaktmaterial = Versilberte Kupferlegierung Gehäusefarbe = Silber
RS PRO 14 Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 6.35mm | Montageart: | Tafelmontage | Drucktastenfarbe: | Weiß | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 32/50/125V ac | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 120 V ac | Kontaktmaterial: | Versilberte Kupferlegierung | Gehäusefarbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter weiß, 7346785, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, 7MS7P1B1M1QES5, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |