| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7346726 Herst.-Nr.: 7346726 EAN/GTIN: 5056112104810 |
| |
|
| | |
| Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 4.95mm Montageart = PCB-Montage Drucktastenfarbe = Schwarz Kontaktanordnung = SPDT Nennspannung = 32/50/125V ac Drucktastentyp = Stößel Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac Kontaktmaterial = Versilbertes Messing Gehäusefarbe = Silber
Druckschalter für Leiterplattenmontage. Subminiatur-Drucktastenschalter von RS, die mit Leiterplatten- oder Lötanschlussklemmen erhältlich sind. Zu den Anwendungen gehören Telekommunikationsgeräte, die Messtechnik und medizintechnische Geräte. Weitere Informationen: | | Schaltfolge: | Tastend | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 4.95mm | Montageart: | PCB-Montage | Drucktastenfarbe: | Schwarz | Kontaktanordnung: | SPDT | Nennspannung: | 32/50/125V ac | Drucktastentyp: | Stößel | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 120 V ac | Kontaktmaterial: | Versilbertes Messing | Gehäusefarbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ausschalter, wechselschalter schwarz, 7346726, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, RS PRO, 8MS8P1B6M6QES, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| |