Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 713 18 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 4.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345956
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3441-77-05
EAN/GTIN:
     5059041694414
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP68
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 18
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

M12-A-codierte Stecker-Buchse, Lot - Serie 713 und 763. M12-A-codierte Stiftleiste mit Schraubverriegelung, PG9-Befestigungsgewinde, Lötanschlussklemmen und Schutzart IP68.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
18
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, gerätestecker, gerätestecker 5 polig, 7345956, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0934417705, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,71*
€ 5,90*
ab € 5,44*
€ 9,73*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 12,55*
1 Tag
40
€ 14,99*
ab € 5,16*
€ 15,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,12*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 0436 14 05
ab € 6,61*
Zubehör
Lapp Kabel
52003500
ab € 0,1891*
Zubehör
Binder
08-2676-000-000
ab € 1,74*
Zubehör
Binder
99-1436-814-05
ab € 9,72*
Zubehör
Binder
99-0436-24-05
ab € 6,91*
Zubehör
Binder
99-1436-824-05
ab € 16,25*
Zubehör
Binder
16-0402-001
ab € 0,30*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.