Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 720 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A, Tafelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345593
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9135-50-12
EAN/GTIN:
     5059041697071
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 60 V
Gehäusegröße = 16
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Einbaustecker. Snap-In Steckverbinder IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
60 V
Gehäusegröße:
16
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anbaugerätestecker, Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, gerätestecker binder, gerätestecker, gerätestecker 12polig, 7345593, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991355012, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,09*
€ 20,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,53*
€ 20,37*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,81*
€ 21,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2559 000 000
ab € 4,60*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
08-2674-000-000
ab € 2,69*
Zubehör
Binder
08-2680-000-000
ab € 2,46*
Zubehör
Binder
99-9133-02-12
ab € 8,70*
Zubehör
Binder
99-9133-52-12
ab € 9,12*
Zubehör
Binder
99-9133-62-12
ab € 9,09*
Zubehör
Binder
08-2434-000-001
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.