Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 720 16 Mini Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 2.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469086
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-9133-02-12
EAN/GTIN:
     5059041956314
Suchbegriffe:
720-Rundsteckverbinder
720-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 720
Serie 720 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 2.0A
Serie = 720
Betriebsspannung = 60 V
Verbindungstyp = Snap-In
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

Kabelstecker. Snap-In Kabelstecker IP67, Serie 720
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
2.0A
Serie:
720
Betriebsspannung:
60 V
Verbindungstyp:
Snap-In
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: binder rundsteckverbinder 720, rundsteckverbinder 720, 469086, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9991330212, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 17,51*
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 17,54*
1 Tag
54
€ 14,99*
ab € 10,78*
€ 21,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,73*
€ 23,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2587 000 000
ab € 2,52*
Zubehör
Binder
08 0216 000 000
ab € 9,02*
Zubehör
Binder
99-9134-02-12
ab € 9,50*
Zubehör
Binder
99-9136-00-12
ab € 7,41*
Zubehör
Binder
16-0917-001
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.