Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 711 11.5 M9 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 1.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 711 11.5 M9 Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 1.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7345410
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0479-100-08
EAN/GTIN:
     5059041722858
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 1.0A
Serie = 711
Betriebsspannung = 125,0 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Abmessungen siehe Tabelle "Technische Daten" unten. Subminiatursteckverbinder, Kabelstecker, M9, IP40 – Serie 711. Serie 711, M9, Kabelstecker, Subminiatursteckverbinder mit Schraubverriegelung und IP40-Schutz vor eindringenden Medien. Diese M9-Kabelstecker haben Lötanschlussklemmen und die Kabelgehäuse haben eine integrierte Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
1.0A
Serie:
711
Betriebsspannung:
125,0 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 7345410, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99047910008, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 11,59*
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 11,61*
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 16,53*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,33*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,70*
€ 20,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0482-00-08
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
99-0480-100-08
ab € 8,85*
Zubehör
Binder
09 0482 65 08
ab € 15,52*
Zubehör
Binder
09 0482 22 08
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.